MINUTERIE-PAS SUR RETARD close
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
MINUTERIE-PAS SUR RETARD

SQUARE D

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article SQD9050JCK22V20
  • N° de modèle du manufacturier 9050JCK22V20
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121515
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Tension de serpentin (V) 120 VCA/110 VCC
  • Article Time Delay Relay
  • Normes UL, CSA, CE
  • Type de base (relais enfichables) Octale
  • Fonction - Relais de temporisation Off Delay
  • Nb de broches (relais) 11
  • Capacité des contacts, CC (relais) 10 A à 30 V
  • Forme de contact (relais) BPBD
  • Capacité des contacts, CA (relais) 10 A à 120/240 V
  • Réglage minimal de l'heure - minuterie 0.30 s
  • Réglage maximal de l'heure - minuterie 30 s