Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce rouleau de papier hygiénique Scott standard est blanc, à deux épaisseurs, et composé à 100 % de fibres recyclées avec 20 % de déchets de papier post-consommation. Chaque rouleau perforé contient 550 feuilles mesurant 4 x 4.1 pouces. Disponible dans une boîte de 40 rouleaux.
Spécifications techniques
Séries de produitsScott Essential
Type de papier hygiéniqueStandard
Taille de feuille4 1/8 po x 4 po
Longueur de rouleau2 200 pi
Propriétaire/Universel(le)Universel(le)
Longueur de feuille4 po
CouleurBlanc
ArticleRouleau de papiers hygiéniques
Plis2
Nb de feuilles550
Diamètre de rouleau4 3/4 po
Largeur de feuille4 po
Diamètre du noyau1 1/2 po
À utiliser avec n° de modèle du fabricant9021
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix WebSi vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.: 82,11 $
/ CAISSE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: