CALE ESPACE CARREAUX 3/16PO 150/SAC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

CALE ESPACE CARREAUX 3/16PO 150/SAC

MARSHALLTOWN

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article MRH15483
  • N° de modèle du manufacturier 15483
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161816
  • PAGE DU CATALOGUE # 318
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

For evenly spacing wall and floor tile. Accurately sized for uniform spacing. Easy to use and remove.

Spécifications techniques

  • Application Espacement de carreaux
  • Couleur Blanc
  • À utiliser avec Tuile
  • Article Cales d'espacement 3/16 po x 3/16 po
  • Nb de pièces 1
  • Quantité par paquet 150
  • Type Cale d'espacement
  • Construction Plastique
  • Taille 3/16 po
  • Caractéristiques Spacer