OUTIL INSTALLATION ATTACHE STD AI close
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
OUTIL INSTALLATION ATTACHE STD AI

THOMAS & BETTS

Prix Web : 1 223,66 $ / CHAQUE
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
  • N° article TBSWTA250
  • N° de modèle du manufacturier WTA250
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.3 lb

Spécifications techniques

  • Article Standard Stainless Steel Cable Tie Installation Tool
  • Description/caractéristiques spéciales Dual Lock
  • Longueur hors tout 8"
  • Facteur de marche nominal Standard Duty
  • Résistance à la traction des attaches 250 lb
  • Matériau des attaches de câbles Acier inoxydable
  • Largeur des attaches 0,250 po
  • Article (outils pour attaches de câbles) Tendeur d'attache
  • Coupe les attaches Oui
  • Type de poignée (outils pour attaches de câbles) Prise caoutchoutée
  • Matériau de base (outils pour attaches de câbles) Métal
  • Méthode d'ajustement de tension (outils pour attaches de câbles) Sans ajustement