TIE RODS,LENGTH 8 IN.,# 8-32 IN.,PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

TIE RODS,LENGTH 8 IN.,# 8-32 IN.,PK

DAYTON

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WWG30D496
  • N° de modèle du manufacturier 30D496
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • Comprend 4-Staked Nuts, 4 Regular Nuts. 4 Rods
  • Article Motor Tie Rods
  • À utiliser avec 5.6 Diameter Motors
  • Longueur (po) 8
  • Filets (po) 8-32
  • Quantité par paquet 4

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande