THUMB SCREW,KNURL,1/4-20X1 L,PK10 close
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
THUMB SCREW,KNURL,1/4-20X1 L,PK10

GRAINGER APPROVED

Prix de vente  : 3,19 $ / PAQUET

L’offre prend fin le 31 MAI 2019

Votre prix :
3,36 $ / PAQUET

Ajouter à la liste de commande
Comparer
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
  • N° article WWG4NHT2
  • N° de modèle du manufacturier 4NHT2
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161516
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.088 lb

Spécifications techniques

  • Finition Natural
  • Longueur 1"
  • Article Thumb Screw
  • Matériau Nylon
  • Quantité par paquet 10
  • Plage de température (F) -40 to 185
  • Taille de filetage 1/4-20
  • Classe 2A/2B
  • Type de tête Moletée
  • Type d'extrémité Flat
  • Taille de prise -
  • Résistance à la traction 296
  • Matériau d'extrémité Nylon
  • Rencontre/dépasse IFI
  • Matériau de tête Nylon
  • Hauteur de tête 0,365 po
  • Largeur de tête 0,540 po
  • Épaisseur de tête 0.365"
  • Diamètre de tête 0.540"
  • Type d'entraînement -
  • Dureté Rockwell -
  • Longueur d'épaulement -
  • Système de mesure Impérial

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FTSS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.