THUMB SCREW,KNRL,1/4-20X1/2 L,PK10 close
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
THUMB SCREW,KNRL,1/4-20X1/2 L,PK10

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 3,50 $ / PAQUET
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
  • N° article WWG4NHT3
  • N° de modèle du manufacturier 4NHT3
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161516
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.64 lb

Spécifications techniques

  • Article Thumb Screw
  • Finition Natural
  • Longueur 1/2"
  • Matériau Nylon
  • Quantité par paquet 10
  • Plage de température (F) -40 to 185
  • Taille de filetage 1/4-20
  • Taille de prise -
  • Classe 2A/2B
  • Type de tête Moletée
  • Résistance à la traction 296
  • Rencontre/dépasse IFI
  • Type d'extrémité Flat
  • Matériau d'extrémité Nylon
  • Matériau de tête Nylon
  • Diamètre de tête 0.540"
  • Hauteur de tête 0,365 po
  • Largeur de tête 0,540 po
  • Épaisseur de tête 0.365"