UNITE DE RELAIS SURCHARGE THERMIQUE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée.

UNITE DE RELAIS SURCHARGE THERMIQUE

SQUARE D

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article SQDB0.81
  • N° de modèle du manufacturier B0.81
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121521
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • À utiliser avec Square D NEMA Motor Starters 00, 0, 1
  • Article Thermal Unit
  • Intensité maximale (A) avec 1 ph/man. Taille 1/boîtier standard 0.66
  • Intensité maximale (A) avec 1 ph/man. Taille 0/boîtier ouvert ou grand 0.71
  • Intensité maximale (A) avec 1 ph/man. Taille 0/boîtier standard 0.66
  • Intensité maximale (A) avec 1 ph/Taille 00, 0, 1/boîtier ouvert ou grand 0.64
  • Intensité maximale (A) avec 3 ph/Taille 00, 0, 1/boîtier ouvert ou grand 0.61
  • Intensité maximale (A) avec 1 ph/Taille 00, 0, 1/boîtier standard 0.61
  • Intensité maximale (A) avec 3 ph/Taille 00, 0, 1/boîtier standard 0.59
  • Intensité maximale (A) avec 1 ph/man. Taille 1/boîtier ouvert ou grand 0.71
  • Intensité maximale (A) avec 1 ph/man. Taille 1P/boîtier standard 0.66
  • Intensité maximale (A) avec 3 ph/man. Taille 0/boîtier ouvert ou grand 0.64
  • Intensité maximale (A) avec 3 ph/man. Taille 1/boîtier standard 0.63
  • Intensité maximale (A) avec 3 ph/man. Taille 0/boîtier standard 0.63
  • Intensité maximale (A) avec 3 ph/man. Taille 1/boîtier ouvert ou grand 0.64
  • Intensité maximale (A) avec 1 ph/man. Taille 1P/boîtier ouvert ou grand 0.71