!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Article abandonné pouvant être remplacé
FREIN-FILET,DURC COMPLET 20 MIN,FORCE MOY,BLEU,36 ML,APPLI BOULON 3/4 À 1 PO

FREIN-FILET,DURC COMPLET 20 MIN,FORCE MOY,BLEU,36 ML,APPLI BOULON 3/4 À 1 PO

PERMATEX

FREIN-FILET,DURC COMPLET 20 MIN,FORCE MOY,BLEU,36 ML,APPLI BOULON 3/4 À 1 PO close
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
FREIN-FILET,DURC COMPLET 20 MIN,FORCE MOY,BLEU,36 ML,APPLI BOULON 3/4 À 1 PO

FREIN-FILET,DURC COMPLET 20 MIN,FORCE MOY,BLEU,36 ML,APPLI BOULON 3/4 À 1 PO

PERMATEX

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article PML24240
  • N° de modèle du manufacturier 24240
  • N° de classification normalisée des produits et services 12350000
  • PAGE DU CATALOGUE # 1868
  • Poids à l’expédition 0.14 lb
Produit de remplacement suggéré
BLOQUEUR FILETS,TAILLE 36 ML,BOUTEILLE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 49,29 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Informations sur le produit

Ce frein-filet bleu a un durcissement complet de 20 minutes, une viscosité de 1 200/6 000 et est disponible dans une bouteille de 36 millilitres. Ce frein-filet de résistance moyenne a une gravité spécifique en un point et peut être retiré avec des outils à main. Il est conçu pour les applications de boulons de 3/4 à 1 pouce de diamètre.

Spécifications techniques

  • Article Bouteille cardée 36 mL
  • Point d'éclair Greater Than 93 Degrees C / Greater Than 200 Degrees F
  • Viscosité maximum 1,600 cP
  • Normes USA Mil-Spec (S-4,6163A) Type II, classe M
  • Temps jusqu'à durcissement complet 24 h
  • Poids spécifique 1