THREADED SHANK DRILL BIT,#30,OAL 9/ close
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
THREADED SHANK DRILL BIT,#30,OAL 9/

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 6,30 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGS16W696
  • N° de modèle du manufacturier 16W696
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • Article Threaded Shank Drill Bit
  • Équivalent décimal 0,1285
  • Longueur hors tout 9/16 po
  • Taille de tige 1/4 po-28
  • Longueur de goujure 5/16 po
  • Groupe de forets Threaded Shank Drill Bit
  • Matériau du foret Acier haute vitesse
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Fini du foret Oxyde noir
  • Application For Aviation
  • Taille de foret #30
  • Direction de coupe Right Hand
  • Type de dimension du foret Tailles numérotées