THREADED SHANK DRILL,LONG,7/64 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

THREADED SHANK DRILL,LONG,7/64

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGS16W739
  • N° de modèle du manufacturier 16W739
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Spécifications techniques

  • Équivalent décimal 0,1094
  • Longueur hors tout 2-1/8 po
  • Article Threaded Shank Drill Bit
  • Longueur de goujure 7/8 po
  • Taille de tige 1/4 po-28
  • Groupe de forets Foret
  • Taille de foret 7/64 po
  • Matériau du foret Acier haute vitesse
  • Type de dimension du foret Tailles impériales fractionnaires
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Fini du foret Oxyde noir

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande