UNITE THERMAL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

UNITE THERMAL

SQUARE D

Prix Web : 37,28 $ / CHAQUE
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
  • N° article SQDB15.5
  • N° de modèle du manufacturier B15.5
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121521
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Spécifications techniques

  • À utiliser avec Square D NEMA Motor Starters 00, 0, 1, 1P, 2
  • Article Thermal Unit
  • Intensité maximale (A) avec 1 ph/DP 20-30A/boîtier standard 11.6
  • Intensité maximale (A) avec 1 ph/DP 40A/boîtier standard 12.1
  • Intensité maximale (A) avec 1 ph/DP 50A/boîtier standard 11.9
  • Intensité maximale (A) avec 3 ph/DP 20-30A/boîtier standard 9.99
  • Intensité maximale (A) avec 3 ph/DP 40A/boîtier standard 10.7
  • Intensité maximale (A) avec 3 ph/DP 20-30A/boîtier ouvert ou grand 10.8
  • Intensité maximale (A) avec 3 ph/DP 40A/boîtier ouvert ou grand 11.4
  • Intensité maximale (A) avec 3 ph/DP 50A/boîtier standard 10.9
  • Intensité maximale (A) avec 3 ph/DP 50A/boîtier ouvert ou grand 11.9
  • Intensité maximale (A) avec 1 ph/Taille 00, 0, 1/boîtier ouvert ou grand 11.1
  • Intensité maximale (A) avec 1 ph/man. Taille 1/boîtier standard 11.4
  • Intensité maximale (A) avec 1 ph/man. Taille 0/boîtier ouvert ou grand 12.3
  • Intensité maximale (A) avec 1 ph/man. Taille 0/boîtier standard 11.4
  • Intensité maximale (A) avec 1 ph/Taille 00, 0, 1/boîtier standard 10.6
  • Intensité maximale (A) avec 3 ph/Taille 00, 0, 1/boîtier standard 9.66
  • Intensité maximale (A) avec 3 ph/Taille 00, 0, 1/boîtier ouvert ou grand 10.20
  • Intensité maximale (A) avec 1 ph/Taille 1P/boîtier ouvert ou grand 10.7
  • Intensité maximale (A) avec 3 ph/Taille 2/boîtier ouvert ou grand 10.60
  • Intensité maximale (A) avec 1 ph/Taille 2/boîtier standard 11.6
  • Intensité maximale (A) avec 3 ph/Taille 2/boîtier standard 10.1
  • Intensité maximale (A) avec 1 ph/Taille 1P/boîtier standard 10.7
  • Intensité maximale (A) avec 1 ph/man. Taille 1/boîtier ouvert ou grand 12.3
  • Intensité maximale (A) avec 1 ph/man. Taille 1P/boîtier standard 11.4
  • Intensité maximale (A) avec 3 ph/man. Taille 0/boîtier ouvert ou grand 10.4
  • Intensité maximale (A) avec 3 ph/man. Taille 0/boîtier standard 10.1
  • Intensité maximale (A) avec 3 ph/man. Taille 1/boîtier ouvert ou grand 10.4
  • Intensité maximale (A) avec 3 ph/man. Taille 1/boîtier standard 10.1
  • Intensité maximale (A) avec 1 ph/man. Taille 1P/boîtier ouvert ou grand 12.3
  • Intensité maximale (A) 9,66 à 12,3
  • Méthode de détection Melting Alloy