TESTEUR,PRESSION ECHAPP close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée.

TESTEUR,PRESSION ECHAPP

WESTWARD

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WSW1MZT5
  • N° de modèle du manufacturier 1MZT5
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112403
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.22 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Application Enables Technician to Test Exhaust Back Pressure Through Oxygen Sensor
  • Article Tester
  • Matériau Copper And Steel
  • Comprend Pressure Gauge, 72" Long Rubber Hose, Test Adapters, Hose Connect Adapters
  • Type Exhaust Pressure
  • Nb de pièces 4

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande