POMPE D ESSAI 1450 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

POMPE D ESSAI 1450

RIDGID

Prix Web : 707,54 $ / CHAQUE

Ajouter à la liste de commande
Comparer
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
  • N° article RDG50557
  • N° de modèle du manufacturier 50557
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151552
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 14.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Essai en pression, pompe
  • Type Hydraulique
  • Marque de moteur Ridgid
  • Caractéristiques Effort de fonctionnement minime requis, pression maintenue automatiquement
  • Hauteur 9,5 po
  • Longueur 28 po
  • Comprend Piston de pompe en PTFE, aluminium et carbone amélioré
  • Largeur 8,5 po
  • Vanne de détente Valve de décompression
  • Entrée Tuyau d'aspiration
  • Sortie Tuyau à pression
  • Pression max. 725 lb/po2

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FTSS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.