BOISSEAU SPHERIQUE ESSAI PNEU 18PO close
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
BOISSEAU SPHERIQUE ESSAI PNEU 18PO

CHERNE INDUSTRIES

Prix Web : 1 859,71 $ / CHAQUE
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
  • N° article WWG3NVZ7
  • N° de modèle du manufacturier 3NVZ7
  • N° de classification normalisée des produits et services 20122006
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 82.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Test Ball Plug
  • Taille nominale 18 po
  • À utiliser dans Blocking Sewer Flow Or Conducting Sewer Air Tests
  • Type Pneumatic
  • Contre-pression max. 30 ft. of Head
  • Diamètre max. 19.5"
  • Diamètre min. 17,50 po
  • Pression de gonflage requise 25 lb/po²
  • Taille dégonflé(e) 24.75"L x 16.90"D
  • Matériau Natural Rubber