TERMINAL STRIP ADAPTER,33VAC/70VDC, close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

TERMINAL STRIP ADAPTER,33VAC/70VDC,

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGE5TXA4
  • N° de modèle du manufacturier 5TXA4
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121435
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • Couleur Rouge
  • Intensité max. (A) 20
  • Article Terminal Strip Adapter
  • Caractéristiques 6-32 Screw Thread, Use with 4mm Sheathed Banana Plug
  • Tension mains libres (V) 33 VCA/70 VCC
  • Tension mains libres (V) 600 VCA
  • Normes CE