TEMP INDICATOR,RTD/J/K TC,-148 TO 2 close
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
TEMP INDICATOR,RTD/J/K TC,-148 TO 2

AUTONICS

Prix Web : 134,11 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGE11Y551
  • N° de modèle du manufacturier 11Y551
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121549
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Spécifications techniques

  • Caractéristiques Set by touch
  • Précision +/- 0,5 %
  • Comprend Instructions & Panel Mount Bracket
  • Article Temperature Indicator
  • Plage de température (F) -148 Degrees - 2 192 Degrees
  • Affichage DEL
  • Notes 9
  • Plage de température (C) -100 Degrees - 1 200 Degrees
  • Type de thermomètre Thermomètre numérique, fixation sur panneau
  • Style de capteur DTR, thermocouple J ou K