RACCO T 45 DEG 4 PO ABS CONN HUB close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

RACCO T 45 DEG 4 PO ABS CONN HUB

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 29,81 $ / CHAQUE
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
  • N° article WWG1WHX1
  • N° de modèle du manufacturier 1WHX1
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141716
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.2 lb

Spécifications techniques

  • Article Wye and 45 Degrees Bend
  • Plage de température -40 Degrees F - 180 Degrees F
  • Normes Cell Class 32222 as Defined in ASTM D3965
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Raccord angulaire 45 Degrees
  • Type de connexion du raccord de tuyau Hub
  • Matériau de base du raccord de tuyau Plastique
  • Matériau du raccord de tuyau ABS
  • Forme de base du raccord de tuyau À 45 Degrees
  • Taille de tuyau (raccord de tuyau) 4 po
  • Classe/catégorie de raccords de tuyaux Catégorie 40