UNION TE PRESTOLOK LAITON 300PSI 1/ close
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
UNION TE PRESTOLOK LAITON 300PSI 1/

PARKER

Prix Web : 19,24 $ / CHAQUE
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
  • N° article DYE164PLP4
  • N° de modèle du manufacturier 164PLP4
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.045 lb

Spécifications techniques

  • Article Union Tee
  • Taille de tube 1/4 po
  • Plage de température 0 - 200 Degrees F
  • Forme de base du raccord de tuyau
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Adapteur
  • Type de connexion du raccord de tuyau Tube
  • Matériau du raccord de tube Laiton nickelé
  • Matériau de base du raccord de tuyau Métal
  • Pression max. 300 lb/po²