TEE,1 IN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

TEE,1 IN

LASCO

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WWG6MM69
  • N° de modèle du manufacturier 6MM69
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • Couleur Gray
  • Article Tee
  • Température max. 140 Degrees F
  • Pression max. 200 lb/po² à 72 Degrees F
  • Normes ASTM D26098, ASTM D1784 Standard, NSF 51, 61 Listed
  • Conformité Certified For Use in Potable Water Applications
  • Sous-catégorie de raccord Tés
  • Matériau du raccord de tuyau PVC
  • Forme spécifique du raccord de tuyau
  • Forme de base du raccord de tuyau
  • Type de connexion du raccord de tuyau Insert
  • Taille de tuyau (raccord de tuyau) 1 po
  • Matériau de base du raccord de tuyau Plastique