RUBAN DE VINYL 471+,  1/8 PO X 36 V close
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
RUBAN DE VINYL 471+, 1/8 PO X 36 V

3M

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article MMM06404
  • N° de modèle du manufacturier 06404
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201525
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb
Comparer

Informations sur le produit

3M(TM) Vinyl Fineline Tape 471+ delivers clean removal without adhesive residue after a 30 minute bake cycle at 121 degree C and a sharp, clean paintline for colour separation. 1/8 inches x 36 yd., 5.3 mil thick, 191% elongation, 35 oz./in. adhesion to steel.

Spécifications techniques

Aucune spécification technique n’a été trouvée pour ce produit.