RUBAN ISOL VINYLE SUPER 3/4POX66PI close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

RUBAN ISOL VINYLE SUPER 3/4POX66PI

3M

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article MMMSUPER33-34X66
  • N° de modèle du manufacturier SUPER33-34X66
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201500
  • PAGE DU CATALOGUE # 1371
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

Super 33+ vinyl electrical tape. Premium-grade 7-mil. Temp. range: -18 to 105 degree C. Flame retardant. Resists UV, abrasion, moisture & corrosion. Use as a primary insulation for wire cable splices up to 600V & for fixture and wire splices up to 1000V.

Spécifications techniques

  • Article Scotch Super 33 + Ruban isolant de vinyle
  • Tension max. (V) 600 V
  • Résistance UV Oui
  • Normes Listé UL et Certifié CSA