!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
RUBAN-CACHE, 55 M LONGUEURX24MM LARGEUR

RUBAN-CACHE, 55 M LONGUEURX24MM LARGEUR

3M

RUBAN-CACHE, 55 M LONGUEURX24MM LARGEUR close
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
RUBAN-CACHE, 55 M LONGUEURX24MM LARGEUR

RUBAN-CACHE, 55 M LONGUEURX24MM LARGEUR

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 5,57 $ / CHAQUE
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
  • N° article MMM201PLUS24X55
  • N° de modèle du manufacturier 201PLUS24X55
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.309 lb

Informations sur le produit

Ce ruban peut être utilisé pour une large gamme d'applications sur n'importe quel travail. Solution économique pour les applications légères à moyennes. Il a des mesures de 55 mètres x 24 millimètres et est conçu pour tenir fermement dans des environnements où les températures de surface peuvent atteindre jusqu'à 93C.

Spécifications techniques

  • Article Ruban-cache
  • Résistance à la traction (rubans) 19 lb/po
  • Forme du ruban Rouleau continu
  • Matériau d'endos (rubans) Papier crêpé
  • Résistance d'adhésion (rubans) 25 oz/po