TARAUD M8.0XM1.25P SPPT L142 2FL D close
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
TARAUD M8.0XM1.25P SPPT L142 2FL D

OSG

Prix Web : 16,22 $ / CHAQUE
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
  • N° article OSG1981301
  • N° de modèle du manufacturier 1981301
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Spécifications techniques

  • Article Spiral Point Tap
  • Style du robinet Entrée hélicoïdale
  • Normes ANSI
  • Diamètre de tige 0,238 po
  • n° de liste 142
  • Matériau du taraud Acier haute vitesse
  • Type de dimension du taraud Métrique
  • Chamfrein du taraud Intermédiaire
  • Type de filetage du taraud Métrique normal
  • Fini du taraud Oxyde
  • Taille de filetage du taraud M8-1,25
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Longueur hors tout 2-23/32 po
  • Nb de pièces 1
  • Nb de goujures 2
  • Longueur de filetage 29 mm
  • Tolérance pas-diamètre D9
  • Taille de taraud M8