TARAUD M7.0X1.00B SPFL HSSE HYPRO- close
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
TARAUD M7.0X1.00B SPFL HSSE HYPRO-

OSG

Prix Web : 34,61 $ / CHAQUE
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
  • N° article OSG2991101
  • N° de modèle du manufacturier 2991101
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Spécifications techniques

  • Article Spiral Flute Tap
  • Style du robinet Goujure hélicoïdale
  • Normes ANSI
  • n° de liste 299
  • Diamètre de tige 0,318 po
  • Fini du taraud Oxyde
  • Matériau du taraud Acier haute vitesse
  • Type de dimension du taraud Métrique
  • Chamfrein du taraud Finisseur modifié
  • Type de filetage du taraud Métrique normal
  • Taille de filetage du taraud M7-1,00
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Nb de goujures 3
  • Longueur hors tout 69,00 mm
  • Longueur de filetage 34 mm
  • Nb de pièces 1
  • Tolérance pas-diamètre D5
  • Taille de taraud M7