!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
TARAUD 7/16-20B SPFL HYPRO-7 L298

TARAUD 7/16-20B SPFL HYPRO-7 L298

OSG

TARAUD 7/16-20B SPFL HYPRO-7 L298 close
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
TARAUD 7/16-20B SPFL HYPRO-7 L298

TARAUD 7/16-20B SPFL HYPRO-7 L298

OSG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 36,02 $ / CHAQUE
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
  • N° article OSG2987000
  • N° de modèle du manufacturier 2987000
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Spécifications techniques

  • Taille de filetage 7/16 po-20
  • Fini du taraud Brillant
  • Longueur hors tout 3-5/32 po
  • Nb de goujures 3
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Chanfrein du taraud Finisseur
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Matériau du taraud Acier haute vitesse
  • Longueur de filetage 1-7/16 po
  • Direction de filetage Droite
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Type de queue - usinage Droite
  • Diamètre de tige 0,323 po
  • Style du robinet Goujure hélicoïdale