TARAUD 10-24P SPPT BRT HYPROV3 L28 close
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
TARAUD 10-24P SPPT BRT HYPROV3 L28

OSG

Prix Web : 14,20 $ / CHAQUE
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
  • N° article OSG2813400
  • N° de modèle du manufacturier 2813400
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Spécifications techniques

  • Article Spiral Point Tap
  • Style du robinet Entrée hélicoïdale
  • Diamètre de tige 0,194 po
  • n° de liste 280
  • Normes ANSI
  • Matériau du taraud Acier haute vitesse
  • Fini du taraud Sans enduit
  • Type de dimension du taraud Impériale
  • Chamfrein du taraud Intermédiaire
  • Type de filetage du taraud UNC
  • Taille de filetage du taraud n Degrees 10-24
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Nb de goujures 3
  • Longueur hors tout 2-3/8 po
  • Nb de pièces 1
  • Longueur de filetage 7/8 po
  • Tolérance pas-diamètre H3
  • Taille de taraud n Degrees 10