Skip Content
LAMPE FRONTALE TACTIKKA RGB, DUNE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

LAMPE FRONTALE TACTIKKA RGB, DUNE

PETZL

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article PTZE89BHBD
  • No de modèle du manufacturier E89BHBD
  • N° de classification normalisée des produits et services 25172907
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.279 lb

Spécifications techniques

  • Piles/batteries incluses Oui
  • Nb de piles/batteries 3
  • Article Tactical Headlamp
  • Lumens 110
  • Type d'interrupteur Bouton-poussoir
  • Type de montage Headband
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Normes CE
  • Couleur du corps Désert
  • Distance du faisceau 50 m
  • Intensité de faisceau maximale 125 cd
  • Modes d'éclairage 5
  • Indice de pénétration d'eau IPX4
  • Durée d'allumage des piles 12 hr.
  • Poids avec piles 85 g
  • Taille des piles de lampe de poche AAA
  • Groupe de lampes de poche Lampe frontale
  • Safety Rated Sans classification
  • Plage de lumens 100 - 249
  • Éclairage maximal (lumens) 140
  • Modes d'éclairage spéciaux Stroboscope rouge, stroboscope
  • Qualité de lampe de poche Applications tactiques
  • Type de faisceau de lampe de poche Ajustable

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande