LAMPE FRONTALE, TACTIKKA PLUS, NOIR close
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
LAMPE FRONTALE, TACTIKKA PLUS, NOIR

PETZL

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article PTZE89AHBN
  • No de modèle du manufacturier E89AHBN
  • N° de classification normalisée des produits et services 25172907
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.279 lb

Spécifications techniques

  • Nb de piles/batteries 3
  • Piles/batteries incluses Oui
  • Lumens 100
  • Type de montage Headband
  • Normes CE
  • Couleur du corps Noir
  • Type d'interrupteur Bouton-poussoir
  • Modes d'éclairage 5
  • Intensité de faisceau maximale 125 cd
  • Indice de pénétration d'eau IPX4
  • Distance du faisceau 50 m
  • Durée d'allumage des piles 12 hr.
  • Poids avec piles 85 g
  • Taille des piles de lampe de poche AAA
  • Article Headlamp
  • Plage de lumens 100 - 249
  • Durée de vie des piles (haut) 2 h
  • Éclairage maximal (lumens) 110
  • Qualité de lampe de poche Usage général
  • Type de faisceau de lampe de poche Fixe, large, étroit