LUNETTE TACT,MT.NOIRE/LT.CL.HC/AF close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

LUNETTE TACT,MT.NOIRE/LT.CL.HC/AF

HONEYWELL UVEX

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article UVXS0750D
  • N° de modèle du manufacturier S0750D
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181804
  • PAGE DU CATALOGUE # 2524
  • Poids à l’expédition 0.59 lb

Spécifications techniques

  • Article Lunettes à coque tactique
  • Couleur de monture Noir
  • Revêtement de lentille Anti-buée, résistance aux égratignures
  • Couleur de lentille Transparent
  • Matériau du cadre Uréthane thermoplastique
  • Normes ANSI, CSA
  • Protection UV 99,99 %
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Matériau de sangle Dacron(R)
  • Couleur de lentille primaire Transparent
  • Type de lunettes à coques Lunettes à coques tactiques