T-SHIRT, MAILLE POLYESTER, LIME,3TG close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

T-SHIRT, MAILLE POLYESTER, LIME,3TG

CONDOR

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article CDR2RE43
  • N° de modèle du manufacturier 2RE43
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181531
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Informations sur le produit

Men's short sleeve safety t-shirt. 6 oz. lime polyester mesh. Pullover. 2 inch silver reflector. Standards ANSI-ISEA 107-2004.

Spécifications techniques

  • Couleur Lime
  • Article T-shirt de sécurité
  • Matériau Maille de polyester
  • Normes ANSI-ISEA 107-2004
  • Taille 3T Grand
  • Poids du tissu 6 oz
  • Genre Hommes
  • Classe ANSI 3
  • Type de fermeture Pullover