SHEET AND PANEL TRUCK,38-1/2X27-1/2 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

SHEET AND PANEL TRUCK,38-1/2X27-1/2

DAYTON

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGM30F024
  • N° de modèle du manufacturier 30F024
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101505
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 77.0 lb

Spécifications techniques

  • Finition Enduit de vinyle de plastique
  • Capacité de charge 2 400 lb
  • Article Sheet and Panel Truck
  • Comprend (3) Uprights
  • Hauteur hors tout 34-3/4 po
  • Longueur hors tout 38-1/2 po
  • Largeur hors tout 27-1/2 po
  • Type de roulette (2) fixes, (2) pivotantes
  • Largeur de roulette 2"
  • Matériau de roulette Phénolique