Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce camion de feuilles et de panneaux mesure 38 3/4 x 24 x 38 pouces et a une capacité de charge de 2 000 livres. Le pont texturé mesure 36 x 24 pouces, de couleur noire et fait de résine. Le cadre est rouge et en acier. Ce camion est doté de clips de retenue de cadre verticaux pour empêcher tout retrait involontaire et de fentes d'arrimage moulées pour la sécurité de la charge.
Spécifications techniques
ArticleChariot pour feuilles et panneaux
Longueur hors tout38-3/4 po
Hauteur hors tout38 po
Longueur de plate-forme36"
Matériau de la carcasseAcier
Capacité de charge2 000 lb
Largeur hors tout24 po
Matériau de plateauRésine
Largeur de plate-forme24"
CouleurNoir/rouge
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix WebSi vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.: 761,96 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix WebSi vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.: 728,00 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: