TRICOT SYNTH ENDUIT NBR AND NTRL G close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

TRICOT SYNTH ENDUIT NBR AND NTRL G

JOMAC

Prix Web : 7,18 $ / PAIRE

Quantité minimale de commande: 12
Connectez ou enregistrez-vous pour voir les disponibilités
http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article JMCY9289L
  • N° de modèle du manufacturier Y9289L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.24 lb

Spécifications techniques

  • Application Usage général, protection contre les liquides, manutention de petits pièces
  • Couleur Bleu/noir
  • Article Gants enduits
  • Calibre 13
  • Poignet Tricot
  • Normes ANSI
  • Résistance Graisse, huile
  • Doublure Sans doublure
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA 1
  • Style de pouce Naturel
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 1
  • Grammes de coupe ANSI 267