SWIVEL PLATE CASTER,155 LB,3-1/2 IN close
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
SWIVEL PLATE CASTER,155 LB,3-1/2 IN

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGM5UX97
  • N° de modèle du manufacturier 5UX97
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.65 lb

Spécifications techniques

  • Article Swivel Plate Caster
  • Couleur du noyau Gray
  • Hauteur hors tout 4-5/8 po
  • Couleur de roue Gris
  • Capacité nominale 155 lb.
  • Matériau du cadre Steel
  • Normes NSF Listed
  • Finition du cadre Zinc Plated
  • Duromètre 75 Shore A
  • Largeur de roue 1-1/4 po
  • Taille de plaque 2-3/4 x 3-3/4"
  • Diamètre de roue 3-1/2 po
  • Espacement entre trous de boulon (intérieur) 1-3/4 x 2-5/8 po
  • Diamètre de boulon de montage 5/16"
  • Épaisseur de plaque 0,125 po
  • Espacement entre trous de boulon (extérieur) 1-3/4 po x 3 po
  • Groupe (roulettes) Roulettes pivotantes
  • Plage de capacité nominale de la roulette Service léger
  • Matériau d'âme de roulette Polyoléfine
  • Matériau de roue/bande de roulement Caoutchouc thermoplastique
  • Roulements de roulette Billes
  • Frein de roulette inclus Non
  • Type de blocage de roulette Sans blocage
  • Chemin de roulement de roulette Billes, double
  • Sous-type de roulette Pivotante
  • Pare-fils Non
  • Motif des trous de roulette à plaque (4) trous ovales pointés vers le centre de la plaque