SELECTEUR close
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
SELECTEUR

SQUARE D

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article SQD9001SKS46
  • N° de modèle du manufacturier 9001SKS46
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121510
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Comprend Operator Only
  • Article Corrosion-Resistant Selector Switch
  • Taille 30mm
  • Came F
  • Classe NEMA 4, 4X, 13
  • Positions 3
  • Normes UL/CSA/CE
  • Action Maintained / Maintained / Maintained
  • Numéro de clé No Key
  • Retrait de clé No Key
  • Type d'opérateur Operator Not Included
  • Indice IP 65
  • Couleur de lunette Noir
  • Matériau de base Plastique
  • Matériau de la tête de l'opérateur Sans opérateur
  • Couleur d'opérateur Sans opérateur
  • Matériau de lunette Plastique