INTERR. DECO,SNS-FIL,120/277V,8A,BL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

INTERR. DECO,SNS-FIL,120/277V,8A,BL

HUBBELL

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article HBLWLS1278W
  • N° de modèle du manufacturier WLS1278W
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121004
  • PAGE DU CATALOGUE # 1348
  • Poids à l’expédition 0.306 lb

Informations sur le produit

Wireless Wall Switch, Sensor Type Passive Infrared, Voltage 120, For Use With WLP450C, WLP3000 Series, WLP2500 Series, WLDH, Colour White, Standards UL and CSA

Spécifications techniques

  • Comprend Mounting Hardware, Load Adaptor for LED and Compact Fluorescent Lamp Loads
  • Article Interrupteur mural sans fil
  • Description/caractéristiques spéciales Wireless/RF Capability, 8 A Light or 5.8 A Fan
  • Normes UL et CSA