SWCH,15A,1 NO,1 NC,SHRT HINGE ROLLR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

SWCH,15A,1 NO,1 NC,SHRT HINGE ROLLR

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGE5JEE4
  • N° de modèle du manufacturier 5JEE4
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121505
  • PAGE DU CATALOGUE # 1313
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Snap Switch, Z Series, Short Hinge Roller Lever, Actuator Length 1.04 In., Contact Form SPDT, 15 Amps, 125/250/480 VAC, Screw Terminal, Length 1.94 In., Height 1.66 In., Depth 0.69 In., Mounting Dimension 1 In. Centers, Operating Temp. Range -13 Degrees t

Spécifications techniques

  • Article Snap Switch
  • Série Z
  • Matériau de boîtier Phenolic Case and Cover
  • Force de service 5,64 oz
  • Plage de température de service -13 Degrees F - 185 Degrees F
  • Normes UL, CSA, CE
  • Pré-course max. 0,106 po
  • Course différentielle 0,031 po
  • Force de retour 1,47 oz
  • Surcourse 0,094 po
  • Étanchéité à l'eau (microrupteurs) Non
  • Type d'actionneur de base (microrupteurs) Levier
  • Type d'actionneur (microrupteurs) Galet articulé, levier
  • Hauteur (microrupteurs) 1,66 po
  • Longueur du levier de l'actionneur (microrupteurs) 1,04 po
  • Nb de circuits (microrupteurs) 1
  • Profondeur (microrupteurs) 0,69 po
  • Largeur (microrupteurs) 1,94 po
  • Dimensions de montage (microrupteurs) Centres de 1,00 po
  • Connexion électrique (microrupteurs) Vis
  • Type de microrupteur Microrupteur industriel
  • Forme de contact (interrupteurs) UPBD
  • Capacité des contacts, CA (microrupteurs) 15 A à 480 V