SURGE SUPPRESSOR,VERT,6 OUTLETS,800 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée.
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1-866-248-8801 (du lundi au vendredi 7h à 18h HC).

SURGE SUPPRESSOR,VERT,6 OUTLETS,800

POWER FIRST

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGE33V804
  • N° de modèle du manufacturier 33V804
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121610
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.77 lb

Spécifications techniques

  • Profondeur 1,51 po
  • Comprend Safety Cover
  • Article Surge Protector Outlet Strip
  • Longueur 10,38 po
  • Courant de choc max. 15000A
  • Largeur 1,95 po
  • Hz 60
  • Normes UL1449 3e édition/cULus
  • Style de montage Key Hole
  • Disjoncteur Oui
  • Tension (V) 125
  • Protégé par disjoncteur de fuite à la terre Non
  • Voyant d'alimentation Oui
  • Cote de sécurité NEC du cordon SJT
  • Nb de prises avec transformateur 0
  • Protection coaxiale contre les surtensions Non
  • Protection contre les surtensions, téléphone/télécopieur Non
  • Qualité médicale Non
  • Joules nominaux 800
  • Configuration de prise NEMA 5-15R
  • Atténuation du bruit EMI / RFI Attenuation ( up to )40dB,EMI / RFI Frequency Range 100K - 100MHz
  • Couleur (rallonges électriques et barres multiprises) Blanc
  • Longueur de cordon (rallonges électriques et barres multiprises) 3 pi
  • Calibre/nb de conducteurs (rallonges électriques et barres multiprises) 14/3
  • Intensité max. (A) (rallonges électriques et barres multiprises) 15,0
  • Article (rallonges électriques et barres multiprises) Barre multiprise avec protecteur de surtension
  • Matériau de base du boîtier (rallonges électriques et barres multiprises) Plastique
  • Configuration de fiche NEMA (rallonges électriques et barres multiprises) 5-15P
  • Nb de sorties (rallonges électriques et barres multiprises) 6