SURGE SUPPRESSOR,HORZTL,6 OUTLETS,7 close
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
SURGE SUPPRESSOR,HORZTL,6 OUTLETS,7

POWER FIRST

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGE33V805
  • N° de modèle du manufacturier 33V805
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121610
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.804 lb

Spécifications techniques

  • Profondeur 1,15 po
  • Article Surge Protector Outlet Strip
  • Comprend Safety Cover
  • Longueur 9,88 po
  • Largeur 1,97 po
  • Courant de choc max. 22500A
  • Hz 60
  • Style de montage Key Hole
  • Voyant d'alimentation Oui
  • Tension (V) 120
  • Normes UL1449 3e édition/cULus
  • Disjoncteur Oui
  • Cote de sécurité NEC du cordon SJT
  • Protégé par disjoncteur de fuite à la terre Non
  • Nb de prises avec transformateur 0
  • Protection contre les surtensions, téléphone/télécopieur Non
  • Protection coaxiale contre les surtensions Non
  • Qualité médicale Non
  • Configuration de prise NEMA 5-15R
  • Joules nominaux 735
  • Calibre/nb de conducteurs (rallonges électriques et barres multiprises) 14/3
  • Couleur (rallonges électriques et barres multiprises) Blanc
  • Longueur de cordon (rallonges électriques et barres multiprises) 15 pi
  • Matériau de base du boîtier (rallonges électriques et barres multiprises) Plastique
  • Article (rallonges électriques et barres multiprises) Barre multiprise avec protecteur de surtension
  • Intensité max. (A) (rallonges électriques et barres multiprises) 15,0
  • Nb de sorties (rallonges électriques et barres multiprises) 6
  • Configuration de fiche NEMA (rallonges électriques et barres multiprises) 5-15P