SURGE SUPPRESSOR,HORZTL,12 OUTLETS, close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

SURGE SUPPRESSOR,HORZTL,12 OUTLETS,

POWER FIRST

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGE33V809
  • N° de modèle du manufacturier 33V809
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121610
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.98 lb

Spécifications techniques

  • Article Datacom Surge Protector
  • Comprend Safety Cover,6 ft. Telephone Cord,6 ft. Coax Cable
  • Profondeur 1,30 po
  • Longueur 13,81 po
  • Courant de choc max. 135000A
  • Largeur 3,98 po
  • Notes 1, 3, 8
  • Hz 60
  • Style de montage Key Hole
  • Tension (V) 120
  • Normes UL1449 3e édition/cULus
  • Voyant d'alimentation Oui
  • Disjoncteur Oui
  • Cote de sécurité NEC du cordon SJT
  • Protégé par disjoncteur de fuite à la terre Non
  • Protection coaxiale contre les surtensions Oui
  • Protection contre les surtensions, téléphone/télécopieur Oui
  • Orifice de communication (2) Coaxial, RJ11 Telephone
  • Nb de prises avec transformateur 2
  • Qualité médicale Non
  • Configuration de prise NEMA 5-15R
  • Joules nominaux 3 600
  • Atténuation du bruit EMI / RFI Attenuation ( up to )40dB,EMI / RFI Frequency Range 100K - 100MHz
  • Couleur (rallonges électriques et barres multiprises) Blanc
  • Longueur de cordon (rallonges électriques et barres multiprises) 6 pi
  • Calibre/nb de conducteurs (rallonges électriques et barres multiprises) 14/3
  • Intensité max. (A) (rallonges électriques et barres multiprises) 15,0
  • Matériau de base du boîtier (rallonges électriques et barres multiprises) Plastique
  • Article (rallonges électriques et barres multiprises) Protecteur de surtension (communication de données)
  • Configuration de fiche NEMA (rallonges électriques et barres multiprises) 5-15P, angle droit
  • Nb de sorties (rallonges électriques et barres multiprises) 12