Article abandonné pouvant être remplacé
SUNLIGHT POUDRE POUR LAVE VAISELLE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

SUNLIGHT POUDRE POUR LAVE VAISELLE

SUNLIGHT

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article DRC5729870
  • No de modèle du manufacturier 5729870
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131800
  • PAGE DU CATALOGUE # 1650
  • Poids à l’expédition 18.04 lb
Produit de remplacement suggéré
SUNLIGHT TABS CITRON

Votre prix : S.O.

Informations sur le produit

Sunlight dish powder detergent has a nice citrus scent paired with a powerful clean. Includes measuring scoop. Lemon fragrance. Size is 17lbs.

Spécifications techniques

  • Couleur Blanc
  • Article Sunlight poudre pour lave vaiselle
  • Type de contenant Seau
  • Taille 17 lb
  • Teneur en COV 0%
  • Fragrance Citron
  • Poids net 7,71 lb

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande