!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
DISP LEVAGE VENTOUSE 8PO POIGN HORZ

DISP LEVAGE VENTOUSE 8PO POIGN HORZ

APPROVED VENDOR

DISP LEVAGE VENTOUSE 8PO POIGN HORZ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DISP LEVAGE VENTOUSE 8PO POIGN HORZ

DISP LEVAGE VENTOUSE 8PO POIGN HORZ

APPROVED VENDOR

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article GGM24VT70
  • N° de modèle du manufacturier 24VT70
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131608
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.25 lb

Spécifications techniques

  • Taille de cuve 8 po dia.
  • Type de manche/poignée Horizontale
  • Matériau de plate-forme Caoutchouc
  • Comprend Coffre de rangement
  • Type de cuve Plate
  • Matériau de manche/poignée Plastique ABS
  • Capacité de charge max. 125 lb

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande