SUBMERGED ARCWELDINGWIRE,EM12K 5/32 close
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
SUBMERGED ARCWELDINGWIRE,EM12K 5/32

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGW24D992
  • N° de modèle du manufacturier 24D992
  • N° de classification normalisée des produits et services 23171510
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 52.8 lb

Spécifications techniques

  • Application Used in Chemical, Pharmaceutical, Power, Marine, Oil & Gas, Petroleum Sector, Nuclear Power Industry, Steel Industry
  • Article Submerged Arc Welding Wire
  • Normes AWS A5.17 EM12K
  • Matériau Mild Steel
  • Conteneur 50 lb. Spool
  • Diamètre 5/32"
  • Résistance à la traction min. 70,000 PSI
  • Classe de fil EM12K DC Postive