STUD ROD END,NYLON/PTFE,RH,7/16-20 close
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
STUD ROD END,NYLON/PTFE,RH,7/16-20

QA1

Prix Web : 15,83 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGF20F935
  • N° de modèle du manufacturier 20F935
  • N° de classification normalisée des produits et services 31171508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • Article Nylon/PTFE Race Rod End
  • Taille de filetage 7/16 po-20
  • Type Female Studded
  • Bille Sphérique en acier 52100
  • Roulements Bille sphérique, acier 52100
  • Construction Conformité aux exigences de la norme SAE J1120
  • Dimension B 0.688"
  • Filetage Droite
  • Boîtier Acier au carbone
  • Dimension C 1.062"
  • Dimension E 1.125"
  • Longueur de goujon 1.062"
  • Dimension H 0.937"
  • Dimension G 1.812"
  • Dimension J 2.375"
  • Désalignement angulaire max. 14 Degrees
  • Dimension A 7/16-20"
  • Charge radiale statique 5 350 lb