GOUJON B7M 1-X7- UNC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

GOUJON B7M 1-X7- UNC

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU22085.100.0700
  • N° de modèle du manufacturier U22085.100.0700
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161619
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 31.75 lb

Spécifications techniques

  • Matériau Acier au carbone
  • Classe/qualité B7M
  • Longueur hors tout 7 po
  • Taille de filetage 1 po
  • Type de filetage UNC
  • Rencontre/dépasse ASTM A193
  • Direction de filetage Droite
  • Dureté Rockwell B99
  • Finition Ordinaire
  • Article Goujon entièrement fileté
  • Quantité par paquet 25
  • Plage de température (F) -58 Degrees - 752 Degrees
  • Résistance à la traction min. (lb/po²) 100,000