Article abandonné pouvant être remplacé
GOUJON B7M 1-X6-1/4 UNC close
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
GOUJON B7M 1-X6-1/4 UNC

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU22085.100.0625
  • N° de modèle du manufacturier U22085.100.0625
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161619
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.139 lb
Produit de remplacement suggéré
GOUJON B7M 1-X6-1/4 UNC,25/PQ

Votre prix : S.O.

Spécifications techniques

  • Matériau Acier au carbone
  • Classe/qualité B7M
  • Taille de filetage 1 po
  • Type de filetage UNC
  • Rencontre/dépasse ASTM A193
  • Dureté Rockwell B99
  • Direction de filetage Droite
  • Finition Ordinaire
  • Article Goujon entièrement fileté
  • Quantité par paquet 25
  • Plage de température (F) -58 Degrees - 752 Degrees
  • Résistance à la traction min. (lb/po²) 100,000
  • Longueur 6-1/4"