Article abandonné pouvant être remplacé
GOUJON B7 7/8X8- UNC close
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
GOUJON B7 7/8X8- UNC

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU22080.087.0800
  • N° de modèle du manufacturier U22080.087.0800
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161619
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.114 lb
Produit de remplacement suggéré
GOUJON B7 7/8X8- UNC,25/PQ

Votre prix: S.O.

Spécifications techniques

  • Classe/qualité B7
  • Matériau Acier
  • Taille de filetage 7/8 po-9
  • Dureté Rockwell C35
  • Direction de filetage Droite
  • Type de filetage UNC
  • Rencontre/dépasse ASTM A193
  • Résistance à la traction min. (lb/po²) 1,25,000
  • Article Goujons entièrement filetés
  • Quantité par paquet 25
  • Finition Lisse
  • Plage de température (F) 1 100
  • Classe 2A
  • Longueur 8"