Article abandonné pouvant être remplacé
GOUJON B7 7/8X12- UNC close
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
GOUJON B7 7/8X12- UNC

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU22080.087.1200
  • N° de modèle du manufacturier U22080.087.1200
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161619
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.671 lb
Produit de remplacement suggéré
GOUJON B7 7/8X12- UNC,20/PQ

Votre prix: S.O.

Spécifications techniques

  • Taille de filetage 7/8 po
  • Matériau Acier au carbone
  • Classe/qualité B7
  • Type de filetage UNC
  • Rencontre/dépasse ASTM A193
  • Dureté Rockwell C35
  • Direction de filetage Droite
  • Article Goujon entièrement fileté
  • Quantité par paquet 20
  • Finition Ordinaire
  • Longueur 12"