GOUJON B7 3/4X9-1/2 UNC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

GOUJON B7 3/4X9-1/2 UNC

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU22080.075.0950
  • No de modèle du manufacturier U22080.075.0950
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161619
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 29.31 lb

Spécifications techniques

  • Matériau Acier au carbone
  • Taille de filetage 3/4 po
  • Classe/qualité B7
  • Longueur hors tout 9-1/2 po
  • Rencontre/dépasse ASTM A193
  • Type de filetage UNC
  • Dureté Rockwell C35
  • Direction de filetage Droite
  • Finition Ordinaire
  • Article Goujon entièrement fileté
  • Quantité par paquet 30
  • Plage de température (F) 1 100 Degrees
  • Classe 2A
  • Résistance à la traction min. (lb/po²) 125,000